Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 06 - Rollstuhlfahrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 06 - Rollstuhlfahrer
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 06 - Rollstuhlfahrer
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 06 - Rollstuhlfahrer
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 06 - Rollstuhlfahrer
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, Durchm.: 7,0 cm, inkl. Klebepad Version: 06 - Rollstuhlfahrer
Artikel-Nr.:
     C158H-TE2000.06
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE2000.06
EAN/GTIN:
     4044589423115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Raumbeschilderung
Tello Piktogramm rund stilvolles Türschild, mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 06 - Rollstuhlfahrer

Tello Türschilder Rund

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: rund

Durchmesser: 7,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 


  • Version: 06 - Rollstuhlfahrer
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
0,1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, raumbeschilderung, hinweisschild behinderte aluminium, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.