Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, eckig, Text oder Pikto nach Wahl, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild, eckig, Text oder Pikto nach Wahl, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads
Türschild, eckig, Text oder Pikto nach Wahl, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads
Türschild, eckig, Text oder Pikto nach Wahl, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads
Artikel-Nr.:
     C158H-TE1100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE1100
EAN/GTIN:
     4044589445193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Tello Piktogramm quadratisch stilvolles Türschild aus Aluminium mit Text oder Piktogramm nach Wahl
Tello Türschild quadratisch

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: quadratisch

B x H: 11,0 x 11,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 

Neben der Variante in quadratische gibt es die Tello Piktogramme auch in rund


  • Material: Aluminium (1 mm) Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
individualisierbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
eckig
Produktserie:
Tello
Symbol:
nach Wahl
Text:
nach Wahl
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
11,0 × 11,0 × 0,1
B × H:
11,0 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, klebepads, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.