Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 02 - Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 02 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 02 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 02 - Herren
Piktogramm rund, verschiedene Symbole, BxH 11,0 x 11,0 cm, inkl. Klebepads Version: 02 - Herren
Artikel-Nr.:
     C158H-TE1000.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TE1000.02
EAN/GTIN:
     4044589423207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Tello Piktogramm quadratisch stilvolles Türschild aus Aluminium mit verschiedenen Symbolen

Ausgewählte Version: 02 - Herren

Tello Türschild quadratisch

Die edlen Tello-Türschilder überzeugen durch Schlichtheit und Eleganz. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium mit schwarzen UV-Druck.

Wählen Sie aus unseren Standard-Symbolen oder lassen Sie sich das Tello-Türschild individuell mit ihrem Piktogramm oder Text nach Wahl bedrucken.

Die mitgelieferten Klebepads befestigen die Piktogramme an nahezu allen Oberflächen.

 

Material: Aluminium

Form: quadratisch

B x H: 11,0 x 11,0 cm

Farbe: silber

Druck: schwarz

 

Neben der Variante in quadratische gibt es die Tello Piktogramme auch in rund


  • Version: 02 - Herren
  • Material: 0915 - 1,0 mm Aluminium, Edelstahloptik
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
11,0
Tiefe [cm]:
0,1
Befestigungsart:
zum Verkleben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
eckig
Produktserie:
Tello
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
11,0 × 11,0 × 0,1
B × H:
11,0 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette alu, hinweisschild herren, türschilder wolk, wolk, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.