Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Maße: 10,0 x 10,0 x 2,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Maße: 10,0 x 10,0 x 2,8 cm
Türschilder CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Maße: 10,0 x 10,0 x 2,8 cm
Türschilder CRISTALLO, 2 x 4 mm ESG, 2 Halter à 13 mm, Maße: 10,0 x 10,0 x 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-CR2901
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2901
EAN/GTIN:
     4044589084156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
CRISTALLO Türschild rahmenlos aus 2 x 4 mm Sicherheitsglas mit hochwertigen Edelstahlhaltern
CRISTALLO Türschilder mit 2 Edelstahlhaltern

Die CRISTALLO Schilderserie besticht durch sein gradliniges und elegantes Design, dank der Kombination aus Glas und hochwertigen Edelstahlhaltern.

Die Schilder werden aus gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt. Bei einem Bruch zerspringt das Glas in viele kleine Bruchstücke, wodurch das Verletzungsrisiko enorm gesenkt wird.

Die Türschilder bestehen aus zwei Sicherheitsglasscheiben. Bei der 2-Scheiben-Variante wird eine Beschriftungseinlage aus Polyesterfolie (mattiert oder transparent) zwischen die Glasscheiben gelegt. Der einfache und schnelle Wechsel der Einlage garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung.

  • besteht aus zwei Scheiben à 4 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folieneinlagen, Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird mit 2 hochwertigen Edelstahlhaltern - jeweils und je nach Ausführung 13 mm oder 18 mm im Durchmesser - befestigt
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • ist - je nach Ausführung - in verschiedenen Formaten erhältlich

Durch die Vielzahl an Ausführungen ist Cristallo die perfekte Serie zur Kennzeichnung des ganzen Gebäudes. Neben Türschilder finden Sie in unserem Sortiment zusätzlich funktionale Firmenschilder, Fahnenschilder, Infotafeln, Infoleisten, Tischaufstellern sowie Frei-/Besetzt- Anzeigen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
10,0
Tiefe [cm]:
2,8
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Cristallo
Verschluss:
Schraubverschluss
Durchmesser Halter [mm]:
13
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
2
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
10,0 × 10,0 × 2,8
B × H:
10,0 × 10,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
4
Einlagemaß [BxH]:
10,0 x 10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 100 x 100 mm, raumbeschilderung, türschilder wolk, Türschild, CRISTALLO, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.