Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl
ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl
ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl
ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl
ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl
ClickFix Türschild, Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm, aus Acrylglas und Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C158H-CO2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CO2010
EAN/GTIN:
     4044589500274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
ClickFix Türschild manipulationssicheres Schild aus Acryglas und Edelstahl
ClickFix Türschild

Die ClickFix Serie besticht durch seine flache Bauweise und ihre Anwenderfreundlichkeit, so lässt sich der Einleger super schnell und einfach wechseln. Hierzu wird nur ein Saugnapf benötigt, welcher als Zusatzartikel erhältlich ist.

Hochwertige Materialien und eine elegantes Erscheinungsbild runden die ClickFix Serie ab und führen zu einer äußerst beliebten Schilderserie in hochfrequentierten Innenbereichen.

  • besteht aus einer Edelstahlkasse mit einer 3 mm Acrylscheibe
  • schneller Einlagewechsel
  • hohe Manipulationssicherheit
  • flache Bauweise
  • zum Verschrauben

  • zahlreiche Formate erhältich

Neben Türschildern bietet ClickFix auch Infotafeln an. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.

Der Saugnapf ist separat erhältlich.

Montageanleitung:

  • Edelstahlkassette anschrauben
  • Kartoneinlage einlegen
  • Beschriftung einlegen (Folie, Papier)
  • Saugnapf mittig ansetzen bei Formaten kleiner DIN A4; ab dem Format DIN A4 wird empfohlen, 2 Personen mit je 2 Saugnäpfen einzusetzen.
  • Acrylglasscheibe einlegen und vorsichtig an den entsprechenden Stellen andrücken, dass die Fräsnuten im Acrylglas in die Fixierpunkte in der Kasette einrasten.

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
15,0
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
silber
Ausrichtung:
Quadratisch
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
diebstahlsicher
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
ClickFix
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
15,0 × 15,0 ×
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, türschilder wolk, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.