| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-CO1590 Herst.-Nr.: CO1590 EAN/GTIN: 4044589527103 |
| | |
|
| | |
| SlideFix Türschild A5 Querformat schwarz Acrylglasscheibe mit Aluminiumrahmen und seitlichem Einschub SlideFix Türschilder "Black Edition"Die optisch ansprechenden SlideFix Schilder, bestehen aus zwei 3 mm starken Aluminiumprofilen, welche das Schild oben und unten begrenzen. Zwischen den Profilen wird eine 8 mm starke Acrylglasplatte eingeschoben und durch eine kaum sichtbare Madenschraube fixiert. Durch diese Bauweise ist es spielend einfach, die Beschriftungseinlagen auszutauschen. - einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
- Montage Verklebeung oder Verschraubung
- Abedeckung aus Acrylglas
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Profilschienen aus eloxiertem Aluminium
- inkl. Befestigungsmaterial
Zusätzlich zur beliebten eloxierten Version gibt es auch die "Black Edition", diese besticht durch schwarze Aluminiumprofile und bietet so zusätzlich einen extravaganten Look. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 21,0 | Höhe [cm]: | 15,0 | Material Abdeckung: | Acrylglas | Farbe: | schwarz | Befestigungsart: | zum Verschrauben | zum Verkleben | DIN Format: | DIN A5 | Eigenschaft: | diebstahlsicher | Format: | Querformat | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Produktserie: | SlideFix | Verschluss: | Einschub | Beschriftung: | Einlage | Einlage: | Folie | Anzahl Scheiben: | 1 | Material Halter / Rahmen: | Aluminium | B × H × T [cm]: | 21,0 × 15,0 × | B × H: | 21,0 × 15,0 cm | Stärke Scheibe [mm]: | 8 | Einlagemaß [BxH]: | 21,0 x 14,8 cm (DIN A5) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, alu-bilderrahmen a5, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen schwarz, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild |
| | |
| |