Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild BOX, grau, Aluminiumrückplatte, Glas, Maße: 15,4 x 15,4 x 1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild BOX, grau, Aluminiumrückplatte, Glas, Maße: 15,4 x 15,4 x 1,2 cm
Türschild BOX, grau, Aluminiumrückplatte, Glas, Maße: 15,4 x 15,4 x 1,2 cm
Türschild BOX, grau, Aluminiumrückplatte, Glas, Maße: 15,4 x 15,4 x 1,2 cm
Türschild BOX, grau, Aluminiumrückplatte, Glas, Maße: 15,4 x 15,4 x 1,2 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-BO7000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     BO7000
EAN/GTIN:
     4044589430649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
BOX Türschild grau in Edelstahloptik mit einer Abdeckung aus Sicherheitsglas
BOX Türschilder

Box-Türschilder sind klein im Preis aber dennoch elegant und robust. Die Edelstahloptik der Grundplatte kommt durch die vorzugsweise aus volltransparenter Folie bestehende Einlage am besten zu Geltung. Die Beschriftungseinlagen sind mühelos zu wechseln.

Mit dem mitgelieferten Montagematerial können Box -Schilder je nach Untergrund verschraubt oder verklebt werden. Mit den qualitativ hohwertigen BOX-Türschildern präsentieren Sie Ihr Unternehmen in einem klaren Erscheinungsbild und führen Mitarbeiter und Besucher sicher zum Ziel.

  • Aluminium in Edelstahloptik
  • robuster Rahmen aus ABS-Kunststoff
  • Abdeckung aus 4 mm ESG
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Folieneinlage oder Folientext

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,4
Höhe [cm]:
15,4
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
ESG Glas
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Produktserie:
Box
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Marke:
SafetyMarking
B × H × T [cm]:
15,4 × 15,4 × 1,2
B × H:
15,4 × 15,4 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,7 x 14,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, abdeckung für scherenlager, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.