Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanhänger, Zutritt nur für berechtige Personen, Warnlicht, 10,0 x 20,0 x 2,0 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türanhänger, Zutritt nur für berechtige Personen, Warnlicht, 10,0 x 20,0 x 2,0 c
Türanhänger, Zutritt nur für berechtige Personen, Warnlicht, 10,0 x 20,0 x 2,0 c
Türanhänger, Zutritt nur für berechtige Personen, Warnlicht, 10,0 x 20,0 x 2,0 c
Türanhänger, Zutritt nur für berechtige Personen, Warnlicht, 10,0 x 20,0 x 2,0 c
Artikel-Nr.:
     C158H-900.9664
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9664
EAN/GTIN:
     4044589402738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Tür-Anhänger
Türanhänger Text: Zutritt nur für berechtigte Personen
Türanhänger mit Warnblinklicht

Die einseitig bedruckten Türanhänger sind formschön und für jede Türklinke geeignet.

Die batteriebetriebene Warnleuchte (rot) verstärkt die Wirkung der Aussage auf dem Anhänger. Durch den Ein/Aus-Knopf lassen sich 3 verschiedene Blinkprogramme einstellen.

  • aus stabilem Kunststoffmaterial
  • 3 verschiedene Blinkprogramme
  • Text nach Wahl möglich

Maße (BxHxT): 10,0 x 21,0 x 2,0 cm

Leuchtdauer: ca. 75 Stunden im Dauermodus, 150 Stunden im Blinkmodus und 150 Stunden im Lauflichtmodus

Lieferumfang: Batterie 2x AAA


  • Größe (BxH): 10,0 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 4844-2 D-P006
Vorschrift:
ASR1.3 D-P006
Produktart:
Türanhänger
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Lieferung inkl.:
Warnblinklicht
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
Zutritt nur für...
Material:
Polycarbonat
Breite:
10,0 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
2,0 mm
B × H:
10,0 × 21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türanhänger, Türgriffschild, Zimmerschild, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.