Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türanhänger, Winterdienst, Größe (BxH): 9,5 x 28,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türanhänger, Winterdienst, Größe (BxH): 9,5 x 28,5 cm
Türanhänger, Winterdienst, Größe (BxH): 9,5 x 28,5 cm
Türanhänger, Winterdienst, Größe (BxH): 9,5 x 28,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.5400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5400
EAN/GTIN:
     4044589405029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Tür-Anhänger
Türanhänger Winterdienst
Türanhänger


  • Material: 2,0 mm Kunstoff (Polycarbonat)
  • Größe (BxH): 10,0 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Türanhänger
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Polycarbonat
Breite:
10,0 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,2 mm
B × H:
10,0 × 21,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türanhänger, Türgriffschild, Zimmerschild, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild kein winterdienst, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.