Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilkennzeichnung, verschiedene Farben aus 3-Schicht-Verbundmaterial, 3 cm Version: 8001 - braun Nr.8001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilkennzeichnung, verschiedene Farben aus 3-Schicht-Verbundmaterial, 3 cm Version: 8001 - braun Nr.8001
Ventilkennzeichnung, verschiedene Farben aus 3-Schicht-Verbundmaterial, 3 cm Version: 8001 - braun Nr.8001
Artikel-Nr.:
     C158H-900.3963.8001
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3963.8001
EAN/GTIN:
     4044589248824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilkennzeichnung
Schilder - Ventilkennzeichnung - verschiedene Farben

Ausgewählte Version: 8001 - braun Nr.8001

Ventilkennzeichnung - verschiedene Farben

Zur Ergänzung der Rohrleitungskennzeichnung.
Einfach zu montieren durch S-Haken oder Kabelbinder am Ventil.

Lieferform:Hitzebeständiges 3-Schicht-Verbundmaterial.
Schrift tiefliegend eingraviert.
10 Grundfarben analog zu den Stoff-Farben der DIN 2403.

Größe: Ø 3,0 cm, 1 Befestigungsloch
Mindestbestellmenge: 50 Stück (mit wechselnden Nummern)

Bestellhinweis:
Bitte die Bestell-Nummer mit der Farb-Nummer aus der rechten Tabelle ergänzen und den gewünschten Nummernkreis angeben.


  • Version: 8001 - braun Nr.8001
  • Größe (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Ventilkennzeichnung
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anhängen
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rund
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Thermograv
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
1,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verschiedene Farben, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.