Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Aluminium 2mm, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Aluminium 2mm, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007
Rettungsschild, Aluminium 2mm, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007
Rettungsschild, Aluminium 2mm, Sammelstelle, 40 x 40 cm DIN EN ISO 7010 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-520.A2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     52.A2010
EAN/GTIN:
     4044589414885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Fluchtwegschild Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007
Sammelstelle


  • Material: 2,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu beschicht.
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
2,0 mm
B × H:
40,0 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, DIN EN ISO 7010 E007, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,75*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 27,93*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,35*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 27,95*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,78*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 20,94*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,28*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,42*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,04*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.