Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 60 x 60 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A2015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A2015
EAN/GTIN:
     4044589367372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsschild BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen BGV A8 Sammelstelle
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Fluchtwegschild Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 60,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
60,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
60,0 × 60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle aluminium, rettungsschild bgv a8 sammelstelle, Rettungsschild, Aluminium, Sammelstelle, 60 x 60 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 7,89*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 17,00*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 33,11*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 53,73*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 39,10*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 31,94*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 47,58*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 25,21*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 24,69*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 20,70*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 4,78*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 10,07*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 6,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.