Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Stolpergefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext ASR A1.3 W007 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Stolpergefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext ASR A1.3 W007 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Stolpergefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext ASR A1.3 W007 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Alu,Vorsicht! Stolpergefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext ASR A1.3 W007 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-510.A8025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A8025
EAN/GTIN:
     4044589373274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stolpergefahr W007 Warnschild
Warnschild EN ISO 7010 W007 Stolper...
Warnschild EN ISO 7010 W007 Warnung...
Warnung vor Hindernissen am Boden W...
Warn-Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext ASR A1.3 W007 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Stolpergefahr


  • Material: 0499 1,0 mm Aluminium weiß
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W007 - Warnung vor Hindernissen am Boden
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W007 - Warnung vor Hindernissen am Boden
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Hindernissen am Boden
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt alu, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, Vorsicht! Stolpergefahr, Alu, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W007 + Zusatztext, ASR A1.3 W007 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A8027
ab € 12,66*
Ähnlich
Wolk
21.A8025
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.