Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Fotografieren verboten, Alu, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Fotografieren verboten, Alu, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Fotografieren verboten, Alu, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Fotografieren verboten, Alu, Größe: 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-510.A6210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A6210
EAN/GTIN:
     4044589373144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Fotografieren verboten DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext
Kombischild Fotografieren verboten


  • Material: 1,0mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P029 - Fotografieren verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Symbol:
Fotografieren verboten
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, Fotografieren verboten, Alu, Größe: 13, 1 x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P029 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6211
ab € 13,62*
Ähnlich
Wolk
21.A6210
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.