Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Für Flurförderzeuge verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7cm DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext ASR A1.3 P006 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Für Flurförderzeuge verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7cm DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Für Flurförderzeuge verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7cm DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Für Flurförderzeuge verboten, Alu, Größe: 21,0 x 29,7cm DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-510.A6122
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.A6122
EAN/GTIN:
     4044589373137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Für Flurförderzeuge verboten DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Kombischild Für Flurförderzeuge verboten


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P006 - Für Flurförderzeuge verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P006 - Für Flurförderzeuge verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Für Flurförderzeuge verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p006 für flurförderzeuge verboten, Verbots-Kombischild, Für Flurförderzeuge verboten, Alu, Größe: 21, 0 x 29, 7cm, DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext, ASR A1.3 P006 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6120
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.