Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweisschild Rauchen verboten, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweisschild Rauchen verboten, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond
SafetyMarking Hinweisschild Rauchen verboten, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond
SafetyMarking Hinweisschild Rauchen verboten, 2-seitig, 30 x 13 cm Aludibond
Artikel-Nr.:
     C158H-500.7136
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.7136
EAN/GTIN:
     4044589504180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Rauchen verboten
SafetyMarking® Hinweisschild Rauchen verboten

Beidseitig bedrucktes Schild eignet sich besonders zur Montage als Fahnenschild in langen Korridoren, so dass es von beiden Seiten gut erkennbar ist

  • Halterung 90.1734 zur Montage als Fahnenschild
  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Größe (BxH): 31,5 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
beidseitig bedruckt
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Alu Verbund
Breite:
31,5 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt wolk, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
50.7103
ab € 5,90*
Ähnlich
Wolk
21.7103
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.