Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Fahnenschild Warnweste benutzen, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Fahnenschild Warnweste benutzen, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm
SafetyMarking Fahnenschild Warnweste benutzen, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm
SafetyMarking Fahnenschild Warnweste benutzen, Alu Dibond, Größe 30,0 x 13,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-500.7117
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     50.7117
EAN/GTIN:
     4044589471369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Rondenschild Warnweste benutzen
SafetyMarking® Hinweisschild Warnweste benutzen

  • UV- und witterungsbeständiger, dauerhafter Druck
  • leichtes, stabiles Material - zwei Außenschichten Aluminium, dazwischen Kunststoffkern
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • keine Korrosion im Außeneinsatz
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 2,0 mm Aluminium-Verbundplatte, weiß
  • Größe (BxH): 30,0 x 13,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Verbund
Breite:
30,0 cm
Höhe:
13,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt aluminium, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.7117
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.