Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Laufen verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P048 ASR A1.3 WSP 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Laufen verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P048 ASR A1.3 WSP 001
Verbotsschild - Verbotszeichen Laufen verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P048 ASR A1.3 WSP 001
Verbotsschild - Verbotszeichen Laufen verboten, Kunststoff, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P048 ASR A1.3 WSP 001
Artikel-Nr.:
     C158H-450.A6190
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     45.A6190
EAN/GTIN:
     4044589372987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufen verboten P048 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P048 Lauf...
verbotsschild en iso 7010 p048 lauf...
Verbotsschild Laufen verboten DIN EN ISO 7010 P048 ASR A1.3 WSP 001
Laufen verboten


  • Material: 3,0 mm Kunststoff (PVC-Hartschaumplatte)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P048
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC-Hartschaum
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P048 - Laufen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
WSP001 - WSP001
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Laufen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Laufen verboten, Kunststoff, Größe: 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P048, ASR A1.3 WSP 001, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6190
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.