Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Sammelstelle, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Sammelstelle, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Sammelstelle, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Sammelstelle, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-440.A2010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.A2010
EAN/GTIN:
     4044589430830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
alle fluchtwegschilder kunststoff
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Material:
Hart-PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
1,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Fluchtwegschild, Kunststoff, langnachleuchtend, Sammelstelle, 40, 0 x 40, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,75*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,01*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,74*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 27,89*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,82*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 21,02*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,22*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,28*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,96*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,83*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,03*
Ähnlich
Wolk
38.A2008
ab € 5,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.