Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang rechts, Kunststoff, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang rechts, Kunststoff, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 002
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang rechts, Kunststoff, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 002
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang rechts, Kunststoff, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 002
Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang rechts, Kunststoff, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 002
Artikel-Nr.:
     C158H-440.0030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.0030
EAN/GTIN:
     4044589442949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts E002 Fluchtwegsch...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 002
Notausgang rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kunststoff, Fluchtwegschild, langnachleuchtend, Notausgang rechts, Kunststoff, 20 x 20 cm, DIN EN ISO 7010 E002, ASR A1.3 002, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2135
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
15.0029
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0030
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
38.0029
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.0030
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
44.0029
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.