Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang rechts Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang rechts Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002
Notausgang rechts Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002
Notausgang rechts Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002
Notausgang rechts Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 20,0x20,0cm DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0030
EAN/GTIN:
     4044589004758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts E002 Fluchtwegsch...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts DIN EN ISO 7010 E002 ASR A1.3 E002
Notausgang rechts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E002
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
20,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg rechts folie, rettungsweg rechts, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E002, ASR A1.3 E002, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2135
ab € 10,18*
Ähnlich
Wolk
44.0030
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0029
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
15.0030
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
38.0029
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
44.0029
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.