Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild,Kunststoff,Warnweste tragen,21,0x29,7 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebots-Kombischild,Kunststoff,Warnweste tragen,21,0x29,7 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Gebots-Kombischild,Kunststoff,Warnweste tragen,21,0x29,7 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Gebots-Kombischild,Kunststoff,Warnweste tragen,21,0x29,7 cm DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A7360
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A7360
EAN/GTIN:
     4044589372833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M015 Warnw...
Warnweste benutzen M015 Gebotsschil...
gebotsschilder praxisbewährt
Gebots-Kombischild Warnweste tragen DIN EN ISO 7010 M015 ASR A1.3 M015
Kombischild Warnweste tragen


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M015
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M015 - Warnweste
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M015 - Warnweste
Produktart:
Gebotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnweste benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebots-Kombischild, Kunststoff, Warnweste tragen, Größe: 21, 0 cm x 29, 7 cm, DIN EN ISO 7010 M015, ASR A1.3 M015, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.