Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Keine schwere Last max.: kg, Kunststoff, 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext ASR A1.3 P012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Keine schwere Last max.: kg, Kunststoff, 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext ASR A1.3 P012 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Keine schwere Last max.: kg, Kunststoff, 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext ASR A1.3 P012 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Keine schwere Last max.: kg, Kunststoff, 21,0 x 29,7 cm DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext ASR A1.3 P012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A6132
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A6132
EAN/GTIN:
     4044589372758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keine schwere Last P012 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P012 Kein...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Keine schwere Last max.: kg DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext ASR A1.3 P012 + Zusatztext
Kombischild Keine schwere Last, max.: kg


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P012 - Keine schwere Last
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P012 - Keine schwere Last
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Keine schwere Last
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keine schwere last p012 verbotsschild, Verbots-Kombischild, Keine schwere Last max.: kg, Kunststoff, 21, 0 x 29, 7 cm, DIN EN ISO 7010 P012 + Zusatztext, ASR A1.3 P012 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A6130
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.