Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 30,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 30,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 30,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 30,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.A6034
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A6034
EAN/GTIN:
     4044589372727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Verbots-Kombischild im Querformat Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Kombischild Rauchen verboten


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P002 - Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P002 - Rauchen verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Rauchen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchen verboten p002 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten kunststoff, Verbots-Kombischild, Rauchen verboten, Kunststoff, Größe: 30, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext, ASR A1.3 P002 + Zusatztext, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.