Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutritt für Unbefugte verboten Asbestfasern Verbots-Kombischild, 42x59,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutritt für Unbefugte verboten Asbestfasern Verbots-Kombischild, 42x59,4 cm
Zutritt für Unbefugte verboten Asbestfasern Verbots-Kombischild, 42x59,4 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.3605
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.3605
EAN/GTIN:
     4044589046161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbots-Kombischild Asbestfasern
Verbots-Kombischild Asbestfeinstaub
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Gefahrstoffkennzeichnung, Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten Asbestfasern
Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten - Asbestfasern


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 42,0 x 59,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
42,0 cm
Höhe:
59,4 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Gefahrstoffkennzeichnung, Verbots-Kombischild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.