Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warn-Kombischild, 26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warn-Kombischild, 26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Warn-Kombischild, 26,2x37,1 cm DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1470
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1470
EAN/GTIN:
     4044589441102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warn-Kombischild Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext ASR A1.3 W012 + Zusatztext
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Individuell

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

  • Bestell-Nr. des Kombi-Schildes
  • Ihren individuellen Text (max. 30 Zeichen)

  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild | Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Hart-PVC
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
26,2 × 37,1 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W012 + Zusatztext, ASR A1.3 W012 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1469
ab € 28,13*
Ähnlich
Wolk
43.1471
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.