Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wir warten draußen! Hinweisschild für Gewerbe und Privat , Kunststoff, 24x14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wir warten draußen! Hinweisschild für Gewerbe und Privat , Kunststoff, 24x14 cm
Wir warten draußen! Hinweisschild für Gewerbe und Privat , Kunststoff, 24x14 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-410.5349
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5349
EAN/GTIN:
     4044589043337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder-Hunde
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Hunde Wir warten draußen!
Wir warten draußen!


  • Material: 1,0 mm Kunststoff
  • Größe (BxH): 24,0 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
24,0 cm
Höhe:
14,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht Hund, allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild für Gewerbe und Privat, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.5349
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.