Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wir warten draußen!Hinweisschild für Gewerbe/Privat, selbstkl. Folie,24x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wir warten draußen!Hinweisschild für Gewerbe/Privat, selbstkl. Folie,24x14cm
Wir warten draußen!Hinweisschild für Gewerbe/Privat, selbstkl. Folie,24x14cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5349
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5349
EAN/GTIN:
     4044589031280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder-Hunde
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Hunde Wir warten draußen!
Wir warten draußen!


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 24,0 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
24,0 cm
Höhe:
14,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorsicht Hund, allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild für Gewerbe und Privat, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
41.5349
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.