Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 5,0 cm
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4545
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4545
EAN/GTIN:
     4044589382474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
Verbotsschild Für Fußgänger verboten
Protect® Verbotsschild Für Fußgänger verboten

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Für Fußgänger verboten
Durchmesser:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt fußgänger, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0816
ab € 3,74*
Ähnlich
Wolk
11.0817
ab € 7,48*
Ähnlich
Wolk
11.0818
ab € 11,79*
Ähnlich
Wolk
21.0815
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0816
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
21.0817
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
21.0818
ab € 7,79*
Ähnlich
Wolk
39.4564
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4583
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
31.A6320
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.