Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Warn-Zusatzschild Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Warn-Zusatzschild Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung
Protect Warn-Zusatzschild Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung
Artikel-Nr.:
     C158H-390.1370
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.1370
EAN/GTIN:
     4044589382375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Zusatzschild Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung
Protect® Warnschild Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Größe (BxH): 10,5 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W012 - Warnung vor elektrischer Spannung
Vorschrift:
ASR A1.3
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Breite:
10,5 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: anlage unter spannung, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1448
€ 7,70*
Ähnlich
Wolk
21.1449
€ 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.