Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect, Abriebfeste Schilder, mit indiv. Symbol, Form: Rund, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect, Abriebfeste Schilder, mit indiv. Symbol, Form: Rund, Durchm.: 5,0 cm
Protect, Abriebfeste Schilder, mit indiv. Symbol, Form: Rund, Durchm.: 5,0 cm
Protect, Abriebfeste Schilder, mit indiv. Symbol, Form: Rund, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.0006
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.0006
EAN/GTIN:
     4044589440709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt 50mm
Verbotsschild mit Piktogramm nach Wahl
Protect® Verbotsschild mit Piktogramm nach Wahl

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Produktart:
Gebotsschild | Verbotsschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
abriebfest | selbstklebend | individualisierbar
Form:
rund
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Protect
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0011
ab € 2,36*
Ähnlich
Wolk
39.0016
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.