Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband, Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, selbstklebend, 4 x 100 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsband, Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, selbstklebend, 4 x 100 c
Markierungsband, Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, selbstklebend, 4 x 100 c
Markierungsband, Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, selbstklebend, 4 x 100 c
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A5500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A5500
EAN/GTIN:
     4044589401311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
Markierungsband Rettungswegsymbol Rettungsweg rechts, grün / langnachleuchtend
Markierungsband Rettungswegsymbol Rettungsweg - grün / langnachleuchtend

grün/langnachleuchtend, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
grün
Ausrichtung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Länge:
0,96 m
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, leitstreifen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.A5502
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.