| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-380.A5502 Herst.-Nr.: 38.A5502 EAN/GTIN: 4044589401304 |
| | |
|
| | |
| Markierungsband Rettungswegsymbol Rettungsweg links, grün / langnachleuchtend Markierungsband Rettungswegsymbol Rettungsweg - grün / langnachleuchtend grün/langnachleuchtend, selbstklebend - Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
Weitere Informationen: | | Produktart: | Markierungsband | Produktkategorie: | Leitmarkierung | Farbe: | grün | Ausrichtung: | linksweisend | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | langnachleuchtend | selbstklebend | Einsatzbereich: | Innenbereich | Montageort: | Wand | Leuchtdichte [mcd]: | 150 mcd | Material: | PVC | Breite: | 4,0 cm | Länge: | 0,96 m | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links folie, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Markierungsband, langnachleuchtend, selbstklebend, 4 x 100 c, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk |
| | |
| |