Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelstelle, Folie, langnachleuchtend, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelstelle, Folie, langnachleuchtend, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle, Folie, langnachleuchtend, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle, Folie, langnachleuchtend, 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     C158H-380.A2009
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.A2009
EAN/GTIN:
     4044589424556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder folie
alle fluchtwegschilder
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Sammelstelle DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sammelstelle, Folie, langnachleuchtend, 30, 0 x 30, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2008
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
15.A2009
ab € 13,75*
Ähnlich
Wolk
44.A2010
ab € 27,95*
Ähnlich
Wolk
52.A2015
ab € 46,01*
Ähnlich
Wolk
52.A2010
ab € 32,74*
Ähnlich
Wolk
15.A2010
ab € 27,89*
Ähnlich
Wolk
15.A2015
ab € 42,82*
Ähnlich
Wolk
11.A2010
ab € 21,02*
Ähnlich
Wolk
11.A2015
ab € 37,22*
Ähnlich
Wolk
38.A2010
ab € 21,28*
Ähnlich
Wolk
43.A2010
ab € 16,96*
Ähnlich
Wolk
21.A2008
ab € 1,90*
Ähnlich
Wolk
21.A2009
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
43.A2008
ab € 3,83*
Ähnlich
Wolk
43.A2009
ab € 8,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.