Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierung, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungspfeil Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierung, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D2
Richtungspfeil Safety Marking Brandschutzschild, Bodenmarkierung, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D2
Artikel-Nr.:
     C158H-380.2536
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2536
EAN/GTIN:
     4044589055552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Bodenmarkierungspfeile
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Richtungs...
Richtungspfeil DIN 4066 Feuerwehrze...
Hinweisschild für die Feuerwehr ----> (Richtungspfeil) DIN 4066-D2
----> (Richtungspfeil)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Folie selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D2
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN 4066 (D2)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung zur fluchtwegkennzeichnung, Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 4066-D2, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2535
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
11.2536
ab € 4,15*
Ähnlich
Wolk
11.2537
ab € 8,37*
Ähnlich
Wolk
11.2538
ab € 16,56*
Ähnlich
Wolk
26.2536
ab € 8,84*
Ähnlich
Wolk
21.2535
ab € 2,88*
Ähnlich
Wolk
21.2536
ab € 3,25*
Ähnlich
Wolk
21.2537
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
12.2536
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.