Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für den Brandschutz (Richtungspfeil), selbstkl.Folie,29,70x10,50cm DIN 4066-D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild für den Brandschutz (Richtungspfeil), selbstkl.Folie,29,70x10,50cm DIN 4066-D2
Hinweisschild für den Brandschutz (Richtungspfeil), selbstkl.Folie,29,70x10,50cm DIN 4066-D2
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2536
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2536
EAN/GTIN:
     4044589028976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Richtungs...
Richtungspfeil DIN 4066 Feuerwehrze...
feuerwehrzeichen din 4066 richtungs...
Hinweisschild für die Feuerwehr ----> (Richtungspfeil) DIN 4066-D2
----> (Richtungspfeil)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D2
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D2)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D2, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2535
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
11.2536
ab € 4,14*
Ähnlich
Wolk
11.2537
ab € 8,39*
Ähnlich
Wolk
11.2538
ab € 16,57*
Ähnlich
Wolk
26.2536
ab € 8,83*
Ähnlich
Wolk
21.2535
ab € 2,88*
Ähnlich
Wolk
21.2537
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
12.2536
ab € 9,14*
Ähnlich
Wolk
38.2536
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.