Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 2,5 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 2,5 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 2,5 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 2,5 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Artikel-Nr.:
     C158H-310.A6340
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.A6340
EAN/GTIN:
     4044589407511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Zutritt für Unbefugte verboten


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P006
  • Größe Einzeletikett (Durchmesser): 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P006 - Zutritt für Unbefugte verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-P006 - D-P006
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Zutritt für Unbefugte verboten
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, DIN 4844-2 D-P006, ASR A1.3 D-P006, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,48*
€ 45,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,27*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,07*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.