Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 1001 - 2000 4 x 2 cm 1000er Rolle, VOID-Folie Version: 03 - rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 1001 - 2000 4 x 2 cm 1000er Rolle, VOID-Folie Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 1001 - 2000 4 x 2 cm 1000er Rolle, VOID-Folie Version: 03 - rot
SafetyMarking Etik. Maschinen-Nr 1001 - 2000 4 x 2 cm 1000er Rolle, VOID-Folie Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4629.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4629.03
EAN/GTIN:
     4044589499462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Anlagen- und Maschinenschilder
Inventaretiketten Maschinen-Nr.

Ausgewählte Version: 03 - rot

Inventarschild Maschinen-Nr. fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 03 - rot
  • Material: VOID-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, eigentumsetiketten rot, inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 117,41*
€ 139,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 116,09*
€ 138,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,39*
€ 131,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,89*
€ 122,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,14*
€ 107,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.