Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Etik. Geräte-Nr 0001 - 1000, 4 x 2 cm 1000er Rolle, PVC-Folie Version: 02 - blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr 0001 - 1000, 4 x 2 cm 1000er Rolle, PVC-Folie Version: 02 - blau
SafetyMarking Etik. Geräte-Nr 0001 - 1000, 4 x 2 cm 1000er Rolle, PVC-Folie Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     C158H-310.4612.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.4612.02
EAN/GTIN:
     4044589498779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 02 - blau

Inventarschild Geräte-Nr., fortlaufend nummeriert

Zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. So erleichtern Sie die Betriebsorganisation und optimieren die Führung des Bestandsverzeichnisses

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • 1000 Etiketten fortlaufend nummeriert
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - blau
  • Material: PVC-Folie
  • Größe (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
1.000
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,18*
€ 64,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,80*
€ 64,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,65*
€ 56,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.