Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaret. Typ / Baujahr / Inventar-Nr. 500 Stk, VOID-Folie Version: 04 - grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaret. Typ / Baujahr / Inventar-Nr. 500 Stk, VOID-Folie Version: 04 - grün
SafetyMarking Inventaret. Typ / Baujahr / Inventar-Nr. 500 Stk, VOID-Folie Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2070.04
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2070.04
EAN/GTIN:
     4044589495877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Anlagen- und Maschinenschilder
Inventaretiketten Typ / Baujahr / Inventar-Nr.

Ausgewählte Version: 04 - grün

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Typ/Baujahr/Inventar-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 04 - grün
  • Material: VOID-Folie
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, inventar-etiketten grün, inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,17*
€ 103,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,15*
€ 102,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,55*
€ 98,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 78,46*
€ 93,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.