Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaret. Eigentum von: 4 x 2 cm, 500er Rolle, VOID-Folie Version: 02 - blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaret. Eigentum von: 4 x 2 cm, 500er Rolle, VOID-Folie Version: 02 - blau
SafetyMarking Inventaret. Eigentum von: 4 x 2 cm, 500er Rolle, VOID-Folie Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     C158H-310.2066.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.2066.02
EAN/GTIN:
     4044589495693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Inventaretiketten Eigentum von:

Ausgewählte Version: 02 - blau

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetiketten Eigentum von:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - blau
  • Material: VOID-Folie
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,60*
€ 88,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,17*
€ 88,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,25*
€ 84,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,43*
€ 81,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.