Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaretiketten Inventar 4 x 3 cm, 500er Rolle, PVC-Folie Version: 02 - blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar 4 x 3 cm, 500er Rolle, PVC-Folie Version: 02 - blau
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar 4 x 3 cm, 500er Rolle, PVC-Folie Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     C158H-310.1729.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.1729.02
EAN/GTIN:
     4044589492999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Anlagen- und Maschinenschilder
Inventaretiketten Inventar

Ausgewählte Version: 02 - blau

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Inventar

Zur Kennzeichnung von Eigentum wie zum Beispiel Maschinen, Einrichtungsgegenständen, Geräten oder Betriebsmittel. So erleichtern Sie die Betriebsorganisation und optimieren so die Führung des Bestandsverzeichnisses.

  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • für Innen- und Außeneinsatz geeignet
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - blau
  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, inventaretikett blau, inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,49*
€ 44,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,94*
€ 42,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.