Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 10,0 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 10,0 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 10,0 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Verbotsschild - Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten, 500 Stk/Rolle, Größe: 10,0 cm DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Artikel-Nr.:
     C158H-310.0832
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0832
EAN/GTIN:
     4044589399809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2 D-P006 ASR A1.3 D-P006
Zutritt für Unbefugte verboten


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4844-2 D-P006
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-P006 - Zutritt für Unbefugte verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
D-P006 - D-P006
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Zutritt für Unbefugte verboten
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild zutritt, DIN 4844-2 D-P006, ASR A1.3 D-P006, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,68*
€ 99,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,17*
€ 96,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,09*
€ 92,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,16*
€ 82,30
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 62,55*
€ 74,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 24,06*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,07*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.