Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm
Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm
Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.G5020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.G5020
EAN/GTIN:
     4044589407191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Alarmanlage Videoüberwachung,
Alarmanlage Videoüberwachung - zur Innenverklebung

Video- Infozeichen zur Innenverklebung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
6,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder videoüberwachung folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild videoüberwachung, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.G5020
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.