Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm
Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm
Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.G5020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G5020
EAN/GTIN:
     4044589371553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder Videoüberwachung
Video Infozeichen - Betriebskennzeichnung Alarmanlage Videoüberwachung,
Alarmanlage Videoüberwachung - zur Innenverklebung

Video- Infozeichen zur Innenverklebung


  • Material: 0709 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,0 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Videoüberwachungsschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
6,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: videoüberwachung hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Video Infozeichen, Alarmanlage Videoüberwachung, zur Innenverklebung, 5 x 6, 5 cm, wolk, Schulbusschilder für Zielschilderkästen, Schulbus-Tafeln, Kraftfahrzeugkennzeichnungen, Schulbus-Tafel, Schulbusschilder, Hinweis, Kennzeichnung-von-Schulbussen, Zielschilderkasten, Omnibus, 3M-Qualitätsfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.G5020
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.