| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-300.B5090.03 Herst.-Nr.: 30.B5090.03 EAN/GTIN: 4044589372147 |
| | |
|
| | |
| Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung auf Bogen Gruppe 9, Nichtbrennbare Flüssigkeiten, schwarz, braun, schwarz DIN 2403 Ausgewählte Version: 03 - P 9055 Nichtbrennbare FlüssigkeitenPfeilschilder - Einzeletiketten TGRS 201 DIN2403 Lieferform: Qualität 300.: Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten. Qualität 210.: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt - in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden. Bestellbeispiel: 300.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser Alle Gruppen: Fertigung nach DIN 2403:2007-05 - Version: 03 - P 9055 Nichtbrennbare Flüssigkeiten
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN 2403
- Größe Einzeletikett (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Fließrichtungspfeil | Produktkategorie: | Rohrleitungskennzeichnung | Eigenschaft: | selbstklebend | individualisierbar | Form: | Pfeil | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Text: | nach Wahl | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 10 | Gruppe: | 9 - Nichtbrennbare Flüssigkeiten | Material: | PVC | Breite: | 7,5 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 7,5 × 1,6 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichnung, Nichtbrennbare Flüssigkeiten, Größe: 7, 50 x 1, 60 cm, DIN 2403, wolk |
| | |
| |