Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk, selbstklebende PV
Artikel-Nr.:
     894-300.B1039
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1039
EAN/GTIN:
     4044589351975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
GHS-Gefahrensymbol 08 Gesundheitsgefahr Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 08 - Systemische Gesundheitsgefährdungen

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 08
  • Symbol: Gesundheitsgefahr
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,0 x 2,0 cm
  • 32 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor Stoffen die Allergien, Krebs, Erbgutschäden oder Fortpflanzungsschäden hervorrufen können. Im Umgang mit diesen Stoffen müssen aureichende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
32
Material:
PVC
Breite:
2,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 2,16*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,16*
7 Tage
13
pro Blatt
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,42*
5 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 5,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Bogen
1 Bogen enthält 32 Stück (ab € 0,02313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1024
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1031
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1040
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1042
ab € 8,10*
Ähnlich
Wolk
21.B1032
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
30.B1041
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1043
ab € 8,66*
Ähnlich
Wolk
30.B1042
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1023
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1030
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1044
ab € 12,62*
Ähnlich
Wolk
31.B1045
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.