Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffsymbole auf Bogen, Gesundheitsschädlich


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole 32 Stk. á 20 x 20 mm (vl. Art. 30.b1035, 30.b1039, 30.b1043)
Modellbeispiele: GHS-Gefahrstoffsymbole 32 Stk. á 20 x 20 mm (vl. Art. 30.b1035, 30.b1039, 30.b1043)
Artikel-Nr.:
     328-30.b1039
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589351975
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Maße (BxH): 20 x 20 mm
  • Anzahl Etiketten: 32 Stück

| |

Hinweis: Individuelle GHS-Gefahrstoffetiketten nach Ihren Vorgaben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Gesundheitsschädlich
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
20 x 20 mm
Etiketten Anzahl:
32 Stück
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Gefahrstoffkennzeichnung, GHS-Verordnung, CLP-Verordnung, 303.550, 30.3550
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,16*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,16*
Lager 328
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,89*
8 Tage
22
pro Blatt
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
1 Bogen enthält 32 Stück (ab € 0,05407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1024
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1031
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1040
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1042
ab € 8,15*
Ähnlich
Wolk
21.B1032
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1041
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1043
ab € 8,71*
Ähnlich
Wolk
30.B1042
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1023
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1030
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1044
ab € 12,56*
Ähnlich
Wolk
31.B1045
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.