Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk, selbstklebende PVC-Fo


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk, selbstklebende PVC-Fo
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk, selbstklebende PVC-Fo
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 5,0 x 5,0 cm, 6 Stk, selbstklebende PVC-Fo
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1038
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1038
EAN/GTIN:
     4044589423320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 07 - Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) - Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 - Niedrige systemische Gesundheitsgefährdung

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 07
  • Symbol: Ausrufezeichen
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 5,0 x 5,0 cm
  • 6 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor Stoffen die zu Gesundheitsschäden, Reizungen der Augen, Haut und Atemwegsorgane führen kann. Kann in hohen Mengen zum Tode führen.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, ghs 07 wolk, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Bögen
1 Bogen enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1022
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1028
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1035
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1036
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1038
ab € 8,09*
Ähnlich
Wolk
21.B1029
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
30.B1037
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1039
ab € 8,67*
Ähnlich
Wolk
39.B1021
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1027
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1040
ab € 12,62*
Ähnlich
Wolk
31.B1041
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.