Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk, selbstklebende PVC-Fo


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk, selbstklebende PVC-Fo
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk, selbstklebende PVC-Fo
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen, 2,5 x 2,5 cm,15 Stk, selbstklebende PVC-Fo
Artikel-Nr.:
     894-300.B1036
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1036
EAN/GTIN:
     4044589352057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
GHS-Gefahrensymbol 07 Ausrufezeichen Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 07 - Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) - Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 - Niedrige systemische Gesundheitsgefährdung

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 07
  • Symbol: Ausrufezeichen
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,5 x 2,5 cm
  • 15 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor Stoffen die zu Gesundheitsschäden, Reizungen der Augen, Haut und Atemwegsorgane führen kann. Kann in hohen Mengen zum Tode führen.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,5 x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Breite:
2,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, ghs 07 wolk, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 2,14*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 2,14*
7 Tage
21
pro Blatt
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,39*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,77*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 2,66*
€ 5,70*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1022
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1028
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1035
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1038
ab € 8,13*
Ähnlich
Wolk
21.B1029
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1037
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1039
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
30.B1038
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1021
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1027
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1040
ab € 12,59*
Ähnlich
Wolk
31.B1041
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.